TRACO POWER
絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 2.97 → 3.63 V dc 1W 1セット 10個入
仕様
●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:3.3V dc●入力電圧範囲:2.97 → 3.63 V dc●入力電圧公称:3.3 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:260mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:73%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mm
アズワン品番
65-7211-28
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61796719
TBA 1-0310
¥
6,690
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください