TRACO POWER
絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 18 V dc 10W 1セット 10個入
仕様
●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:3.3V dc●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:10W●出力電流:2.7A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:79%●パッケージ:DIP●最低温度:-40℃●長さ:23.8mm
アズワン品番
65-7211-10
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61796798
TEL 10-1210
¥
51,800
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください