TRACO POWER
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 9 → 18 V dc 10W
仕様
●出力電圧:5.1V dc●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:10W●出力電流:2A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:82%●パッケージ:DIP●ロードレギュレーション:1%●幅:13.7mm
アズワン品番
65-7218-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61797026
TEL 10-1211
¥
5,410
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください