組み込みスイッチング電源 12V dc 62.5A 750W

組み込みスイッチング電源 12V dc 62.5A 750W - XP POWER

IEC60950-1:2005 Ed 2、IEC60601-1 Ed 3 (リスク管理など)、UL60950-1 (2007)、CSA22.2 No
60601-1:08、ANSI/AAMI ES60601-1:2005、CSA C22.2 No.60601-1:08、EN60950-1:2006、EN60601-1/A 12:2006、クラスI
XP Power GSPシリーズAC-DC電源
GSPシリーズ電源は、小型機械分野で750 Wの電力を出力します。GSPシリーズは、医療業界やIT業界の認定を受けて

仕様●スタンバイ電源:5V/1A(<50W Load (Fans Off))、5V/3A(<50W Load (Fans On) )寸法(mm)254×101.6×41.9質量(kg)1.35湿度(%RH)5~95(無結露)出力電圧(V)DC12出力電流(A)62.5精度(%)±1(Initial Set)取付け方法シャーシマウント温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63、50/60(Typical)安全規格CB、UL、TUV、CE、UKCA入力電流(A)60最大出力電力(W)750(Nom)、900(Peak)過電圧保護115~140%効率0.9漏れ電流(μA)80/220(15/230VAC 50Hz Typical)、Max250(264VAC 60H)保管温度範囲(℃)-40~+85アズワン品番65-7221-48電力密度11.7W/in3過負荷保護110~150% I nom待機時間Min10ms動作温度範囲(℃)-40~+70リップルノイズMax1.5% pk-pk、0.5(Typical)入力電力(W)Max1(No Load)パッケージカバー付スイッチング周波数(kHz)65(PFC converter)、50~200(Main converter)、100(Standby converter)ロードレギュレーションMax±1%、0.2%(Typical)ラインレギュレーションMax±0.5%医療規格認定あり入力電圧レンジ(V)AC80~264、AC115/230(Typical)出力数1遅延時間(秒)Max2、1(Typical)[起動]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61798758GSP750PS12-EF
69,100
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする