組み込みスイッチング電源 3.3V dc 900mA 3W 1セット 18個入

組み込みスイッチング電源 3.3V dc 900mA 3W 1セット 18個入 - RECOM

コンパクトな 1in2 フットプリントの RAC03-K シリーズモジュールは、Watts 出力電力を -40 60 ℃、2 Watts 80 ℃ となっていますこのような高電力密度と小型フットプリントにもかかわらず、RAC03-K シリーズは、オートメーション、インダストリー 4.0、IoT、家庭、ホームオートメーションにおける世界規模の用途向けの完全なソリューションとなっていま

仕様●入数:1チューブ(18個入り)●出力電圧:3.3V dc●出力電流:900mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:69 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7224-98内容量1セット(18個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61798907RAC03-3.3SK
25,000
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする