THANKO(サンコー)[電子機器]
掃除機につけるわんタッチ抜け毛吸い取りブラシ
ペットの抜け毛対策に!ブラッシングしながら毛を吸い取る掃除機アタッチメントブラシ
仕様
●サイズ:ヘッド部/幅87×高さ40×奥行214(mm)、ホース/直径35×長さ1100(mm)●重量:472g●付属品:ヘッド、ホース、アタッチメント、日本語説明書●対応径:内径31~40mmまたは外径27~40mm ※お使いの掃除機のホース径を確認してください。●素材:ABS/PVC/ステンレス
アズワン品番
65-6882-18
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61799169
S-VGT21B
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください