挿入形ヒューミディスタット DIS

挿入形ヒューミディスタット DIS - 鷺宮製作所

換気ダクト内の湿度を検出して、二位置制御できるできる湿度コントローラ
単極双投(SPDT)の接点構成を有しており、1台で加湿、除湿制御に使用できます。
本体のダイアルで容易に設定可能です。
本体下部にΦ22の配線挿入口有

仕様●サイズ:W100×D354×H143mm●質量:550g●壁取付用台座付き。(4.5Φ取付穴4つ有)●調整湿度範囲:30~70%RH●使用周囲温度範囲:10~40℃アズワン品番65-6681-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61799178DIS-C1070
13,900
13,880
15,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする