フエニックス・コンタクト
太陽光発電用コネクタ
丸形コネクタ(ケーブル側)、品番 PRC、コネクタ、ハウジング材質: PPE、色:黒、公称電圧: 690 V ac、最小ケーブル径: 8 mm、最大ケーブル径: 21 mm
仕様
●タイプ:丸型●実装タイプ:ケーブル取り付け●定格電圧:690V ac●シリーズ:PRC FC-45/90-HSG 8-21
アズワン品番
65-7225-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61799370
1065798
¥
2,140
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください