フエニックス・コンタクト
太陽光発電用コネクタ
丸形コネクタ(デバイス側)、品番 PRC、デバイスコネクタ、前面取り付け、ハウジング材質: PPE、色:黒、公称電圧: 690 V AC
仕様
●タイプ:デバイスコネクタ●実装タイプ:前面取り付け●定格電圧:690V ac●シリーズ:PRC FT25-0-HSG
アズワン品番
65-7225-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61799379
1065795
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください