フエニックス・コンタクト
太陽光発電用コネクタ オス
PRC テストプラグ、プラグサイクル 2000、手動、黒、5 ピン、1.5 mm 2 .
6 mm 2 / 690 V / 35 A、外径 8 mm のケーブル用ねじ接続 21 mm
仕様
●タイプ:テストプラグ●オス/メス:オス●ケーブルCSA:1.5 → 6 mm2, 4 → 6mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:スクリュー●定格電流:35A●定格電圧:690V●プラグ/ソケット:プラグ●シリーズ:PRC 5-TC-FS6 8-21
アズワン品番
65-7226-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61799388
1621325
¥
8,310
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください