帯電防止型薬さじ 50本入 AS-2800シリーズ

帯電防止型薬さじ 50本入 AS-2800シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 帯電防止型薬さじ 50本入 AS-2800シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 帯電防止型薬さじ 50本入 AS-2800シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

静電気を帯びやすい粉末や固体試薬の計量に便利なスプーンタイプです。
1本の薬さじには、(大)・(小)2つのサイズのさじがついています。
高分子型帯電防止剤の添加で半永久的に持続する帯電防止効果。
高分子型帯電防止剤のためブリードアウトしません。
低湿度下でも高い帯電防止効果。
BIO-BIK 帯電防止型シリーズ(チューブ/バランスディッシ

仕様●滅菌済 個包装●全長:183mm●材質:ABS樹脂●匙サイズ:横幅/大さじ23mm、小さじ8mm●Endotoxin Free証明書発行可能●入数:1箱(1本毎包装×50袋) アズワン品番65-5552-83 内容量1箱(50袋×1本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61799589 AS-2800S
8,800
8,298
9,128 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする