曜日別特売

卓上ほうき

卓上ほうき - 用美(ヤマコー)

天然素材で静電気が発生しにくい!
素材の形を生かし、一つ一つ手作りのためサイズは多少の誤差がございます。
また写真と商品の色が異なることがありますのでご了承ください。

仕様●サイズ(約):20×L28.5cm●重量(約):55g●材質:い草●生産国:ベトナムアズワン品番65-4336-62繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61799756#88551
400
399
439(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする