曜日別特売

炭素皮膜 抵抗器 0.25W 1.8kΩ ±5% 1袋 20個入

炭素皮膜 抵抗器 0.25W 1.8kΩ ±5% 1袋 20個入 - KOA

炭素皮膜抵抗器 0.25 W 5 % ( 1/8W タイプ) CFS1/4 シリーズ
汎用リード線形抵抗器 同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現 エッジ面材には無鉛クロムを採用

仕様●抵抗:1.8kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●温度係数:-450 → +350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7162-54内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61799914CFS1/4C182J
460
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする