曜日別特売

炭素皮膜 抵抗器 0.5W 680Ω ±5% 1袋 50個入

炭素皮膜 抵抗器 0.5W 680Ω ±5% 1袋 50個入 - KOA

炭素皮膜抵抗器、0.5 W (5 %)、CFS1/2シリーズ
KOAのCFシリーズは、スルーホール炭素抵抗器です。 さまざまな抵抗値のタイプを取り揃えたこの炭素抵抗器は、鉛フリーの終端が施されています。 CFスルーホール抵抗器は、自動装着機との併用に最適です。 CFシリーズは、標準的なCF抵抗器に比べてコンパクトで、ボディサイズが小さくなっています。 CFPシリ

仕様●抵抗:680Ω●定格電力:0.5W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CF●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7159-01内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61800088CFS1/2CT52A681J
1,110
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする