曜日別特売

炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 1/10W

炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 1/10W - 東京コスモス電機

ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN
1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ

仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●回転数:1●定格電力:1/10W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:3.2 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7162-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61800210RV16YN15SB103
1,060
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする