炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 1/4W

炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 1/4W - 東京コスモス電機
(1件のレビュー)

ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN
1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ

仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7162-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61800219RV24YN20SB103
1,110
409
450(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-17
用途: 現場作業
株式会社ノーケン製造業

大き過ぎず、小さ過ぎず、扱いやすくて良い。
値段も適正価格と感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする