ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
東京コスモス電機
炭素皮膜ポテンショメータ 1kΩ 1/4W
ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN
1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
仕様
●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%
アズワン品番
65-7157-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61800255
RV24YN20SB102
¥
660
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
受動部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ローレット軸用ツマミ
共立電子産業
税込
¥
131
~
¥
119
~
金属酸化物 抵抗器 5W 1kΩ ±5% 1袋 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込
¥
1,318
~
¥
1,198
~
Arcol Ohmite シャーシ取り付け抵抗器,25W,10Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)
税込
¥
1,758
~
¥
1,598
~
フォトダイオード OSI Optoelectronics 赤外線 Si 表面実装 BNC
OSI Optoelectronics
税込
¥
46,178
¥
41,980
Kingbright 可視光LED Multi-Colour LED
KINGBRIGHT
税込
¥
2,198
~
¥
1,998
~
高耐圧電解コンデンサ 85℃品
ニチコン
税込
¥
47
~
¥
43
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電子部品(オンボード)
受動部品
抵抗
可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)
ボリューム
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります
ボリューム
ツマミ
シェアする
マイページ