曜日別特売

炭素皮膜抵抗器 1/2W 1kΩ 5% 1箱 5000個入

炭素皮膜抵抗器 1/2W 1kΩ 5% 1箱 5000個入 - YAGEO
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃内容量1箱(5000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61800544CFR50SJT-52-1K65-7005-39
14,700
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61800560CFR-50JT-52-1K65-6996-86
15,800
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする