曜日別特売

炭素皮膜抵抗器 1/2W 2.2kΩ 5% 1セット 100個入

炭素皮膜抵抗器 1/2W 2.2kΩ 5% 1セット 100個入 - YAGEO

Yageo CFR シリーズ 2.2kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.2kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6994-58内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61800569CFR-50JT-52-2K2
520
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする