曜日別特売

炭素皮膜抵抗器 1/4W 2.7kΩ 5% 1箱 5000個入

炭素皮膜抵抗器 1/4W 2.7kΩ 5% 1箱 5000個入 - YAGEO
仕様●抵抗:2.7kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6987-10内容量1箱(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61801050CFR-25JT-52-2K7
10,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする