曜日別特売

茶喜お抹茶セット 織部 碗

茶喜お抹茶セット 織部 碗 - 用美(ヤマコー)茶喜お抹茶セット 織部 碗 - 用美(ヤマコー)

趣味のお出かけアイテム、お抹茶セット。
商品の寸法、色、形状は画像と多少異なる場合がございます。
天然素材を使用しているためサイズや色合い、風合いがひとつひとつ異なります。

仕様●サイズ:抹茶椀/約Φ9.3×6.3Hcm、竹製ケース/約14×20×H8.5cm、茶せん/約Φ4.5×H8.2cm●重さ:約540g●材質:抹茶椀/陶器、竹製ケース・茶せん・茶さじ/竹、宋/プラ●茶碗色:織部碗●内容:抹茶椀、棗、ケース付茶せん、茶さじ、敷布、布巾、竹製ケース●生産国:抹茶椀/日本、竹製ケース・茶せん・茶さじ/中国アズワン品番65-4334-53内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61805058#80618
8,500
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする