曜日別特売

低反射フィルム SF-1000 微小突起配列(モスアイ構造)1220mm幅

低反射フィルム SF-1000 微小突起配列(モスアイ構造)1220mm幅 - 中川ケミカル低反射フィルム SF-1000 微小突起配列(モスアイ構造)1220mm幅 - 中川ケミカル

ガラスの両面に貼ることで映り込みの原因となる可視光線の反射率を軽減します。
可視光線透過率92%以上の高透明フィルムです。
最大サイズ1220mm×30mです。
ガラスの映り込み軽減、飛散防止、UVカット。
屋内用です。
マスキングテープ等の弱い粘着テープでも剥がした際に糊が残るため貼らないでください。

内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61806336SF1000122065-5536-72
433,100
429,800
472,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
61806345SF1000122065-5536-78
541,100
539,800
593,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
61806354SF1000122065-5536-66
325,100
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
61806370SF1000122065-5536-60
217,100
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
61806379SF1000122065-5536-59
199,100
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
61806388SF1000122065-5536-76
505,100
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
61806397SF1000122065-5536-54
109,100
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
61806406SF1000122065-5536-55
127,100
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする