曜日別特売

低反射フィルム SF-1300H 1500mm幅

低反射フィルム SF-1300H 1500mm幅 - 中川ケミカル

ガラスの両面に貼ることで映り込みの原因となる可視光線の反射率を軽減します。
可視光線透過率92%以上の高透明フィルムです。
最大サイズ1500mm×30mです。
ガラスの映り込み軽減、飛散防止、UVカット。
屋内用です。
耐摩耗性ハードコート層を有しますので、メンテナンス時の傷付きを防止することができます。

内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61806510SF1300H150065-5537-27
211,700
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
61806519SF1300H150065-5537-28
223,400
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
61806528SF1300H150065-5537-38
340,400
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
61806537SF1300H150065-5537-11
24,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする