オムロンヘルスケア
抵抗 ブレーキ抵抗器 MX2
Omron AX-REM00K2070-IE はブレーキ抵抗器です。定格抵抗値は 70 Ω です。オープンループベクトルでのトルク制御 位置決め機能 電流ベクトル制御
仕様
●アクセサリタイプ:ブレーキ抵抗器●併用可能製品:MX2●電圧範囲:200 V●電源相数:1, 3●許容入力:2.2 kW●長さ:105mm
アズワン品番
65-7274-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61806774
AX-REM00K2070-IE
¥
7,610
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください