オムロンヘルスケア
抵抗 ブレーキ抵抗器 MX2
Omron ブレーキ抵抗器は、A1000 シリーズのアクセサリです インバータ抵抗: 120 Ω
仕様
●アクセサリタイプ:ブレーキ抵抗器●併用可能製品:MX2●電圧範囲:400 V●電源相数:3●許容入力:200 W●長さ:105mm
アズワン品番
65-7273-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61806790
AX-REM00K2120-IE
¥
7,620
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください