釜屋電機
抵抗アレイ 33Ω 0.25W ±5% 素子数:4 1袋 100個入
チップ抵抗アレイ RAC104Dシリーズ,(2010サイズ 5%)
2010(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応
仕様
●抵抗:33Ω●抵抗器の数:4●パッケージ/ケース:0804●定格電力:0.25W●終端スタイル:コンベックス●許容差:±5%●ケーススタイル:モールド●1素子当りの定格電力:0.063W●回路図:ISOL●長さ:2mm●奥行き:1mm●高さ:0.35mm●寸法:1 x 0.35 x 2mm●シリーズ:RAC●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-7062-93
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61806826
RAC104D330JC
¥
1,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください