YAGEO
抵抗器 1.4kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.4kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
アズワン品番
65-7094-36
内容量
1セット(5000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61808138
AC1206FR-071K4L
¥
8,770
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください