AC1206FR-071K4L 抵抗器 1.4kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO 61808138

抵抗器 1.4kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入AC1206FR-071K4L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
61808138
品番
AC1206FR-071K4L
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,798円となります。
参考基準価格(税別)¥8,770販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.4kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
アズワン品番
65-7094-36

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする