抵抗器 100kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入

抵抗器 100kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 - YAGEO

Yageo 100 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ

内容量1セット(500個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61808558AC0603FR-07100KL65-7025-95
850
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
61808567AC0603JR-07100KL65-7100-41
670
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする