曜日別特売

抵抗器 100mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入

抵抗器 100mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 - Panasonic(パナソニック)

Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 0.1 Ω で、定格電力は 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高

仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:100mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7020-91内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61808637ERJB2CFR10V
1,020
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする