TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
抵抗器 10mΩ 2010 5025M 1W 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10mΩ●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番
65-6948-19
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61809100
TLRP2H10WR010FTE
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください