TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
抵抗器 10mΩ 2010 5025M 1W 1セット 4000個入
仕様
●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:10mΩ●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番
65-6945-91
内容量
1セット(4000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61809109
TLRP2H10WR010FTE
¥
129,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください