曜日別特売

抵抗器 2.7kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入

抵抗器 2.7kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 - YAGEO

Yageo 2.7 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ

内容量1セット(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61810439AC1206JR-072K7L65-7100-10
540
349
384(税込)
6日以内出荷
返品不可
61810448AC1206FR-072K7L65-7027-61
340
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする