曜日別特売

抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:0.1%

抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:0.1% - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

CPFシリーズ高精度チップ抵抗器ラボキット
温度係数: 15、25、50 ppm 許容誤差: 0.1 % ケースサイズ: 0402、0603、0805、1206、2010、2512 厳密な精度と安定性が要求されるすべての用途に最適 厳密な精度と安定性が求められる用途(測定、テレメトリ、検出回路など)に最適 一定数のCPFシリーズ精密チップ薄膜抵抗器が収められている高品質なリングバインダ

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61814894CPF0603-LAB-KIT-HIGH65-6963-79
160,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
61814885CPF0603-LAB-KIT-MID65-6963-74
255,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする