曜日別特売

天然木 湯桶口厚

天然木 湯桶口厚 - 用美(ヤマコー)天然木 湯桶口厚 - 用美(ヤマコー)

ひのきの湯桶でまったりタイム。
天然木の湯桶(口厚)です。

仕様●サイズ(約):約Φ22×H10cm(内高8.5cm)●重量(約):400g●材質:本体/天然木・無塗装、タガ/ポリプロピレン●生産国:中国/シュリンクパックアズワン品番65-4330-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61815226#12462
3,780
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする