曜日別特売

天然木 片手湯桶

天然木 片手湯桶 - 用美(ヤマコー)天然木 片手湯桶 - 用美(ヤマコー)

木の天然成分のヤニには抗菌・防虫・香りによるリラックス効果など、優れた機能があります。
乾燥は自然乾燥でお願い致します。
湿気の多い場所や湿った状態のままにしておきますとカビ発生の原因となります。
天然素材を使用した製品は、色・木目は若干のばらつきが出る場合がございます。

仕様●サイズ:約Φ14.5×H23cm(内高9.7cm)●桶高:H11cm●重さ:約230g●材質:本体/天然木・無塗装、タガ/ポリプロピレン●生産国:中国アズワン品番65-4334-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61815269#83828
3,980
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする