曜日別特売

転写パッド ブチル系合成ゴム ハンドクリーナー用 50枚×6冊入

転写パッド ブチル系合成ゴム ハンドクリーナー用 50枚×6冊入 - audio-technica

ポリエチレン 簡単メンテナンス転写パッド。
ブチル系合成ゴムのローラークリーニングに適したパッドです。
ブチル系合成ゴム、30タック(弱粘着)、110タック(中粘着)、CNT(導電性)に使用可能。
ローラーへの糊成分転写を最小限に抑えブチルゴムにも使用可能にしました。

仕様●適応機種:ブチル系合成ゴム、30タック、110タック/ブチル系導電性合成ゴム、CNT専用●寸法(W×D):195×333mm●材質:PE●粘着部材質:アクリル系粘着剤●粘着度:2.3±0.8N(230±80gf)/25mm●色:白●※ベース板1枚付属、1冊はベース板へ取り付け済みアズワン品番65-5521-79内容量1箱(6冊×50枚)
注意
●※ベース板1枚付属、1冊はベース板へ取り付け済み
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61815287DMT-2033R 6P
30,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする