電源バッファモジュール RIA12 and NF F01-510 Transients用 アクセサリ RSPxxx-168 1セット 10個入

電源バッファモジュール RIA12 and NF F01-510 Transients用 アクセサリ RSPxxx-168 1セット 10個入 - RECOM

RSPxxx-168は、最大385 V dcの鉄道の過電圧からDC/DCコンバータを保護するように設計されたサージプロテクタモジュールです。出力電圧は40~165 V dcの範囲で入力電圧を追従した後、168 V dcに固定されます。RSP150-168 は、RP40-110xxSFR、RP75H-110xxSRW、RP90Q-110xxSRW、RPA 100H-110xxSRUW、RPA 120H-110xxSRW、RP120Q-110xxSRW、および RP120Q-110x

仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:RSPxxx-168●併用可能製品:RIA12及びNF F01-510の過渡●供給電圧:40 → 160V dcアズワン品番65-7222-94内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61822034RSP150-168
86,200
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする