曜日別特売

電源モジュール PM240-2 380 →、480 V ac 5.5 kW SINAMICS G120

電源モジュール PM240-2 380 →、480 V ac 5.5 kW SINAMICS G120 - SIEMENS

Siemens の電源モジュールは、入出力用に 6 相を備え、クラス A を使用しています0.97 ですか効率性に優れ、電力損失は 0.15 kW です。奥行きは 165 mm です。正味重量は 3.10 kg です 保護等級: IP20

仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:17.2 A●出力周波数:200 Hz, 550 Hz●併用可能製品:SINAMICS G120●シリーズ:PM240-2●IP保護等級:IP20●STO:なしアズワン品番65-7338-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
618220506SL3210-1PE21-4AL0
254,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする