電動ピペッター FASTPETTE Pro

電動ピペッター FASTPETTE Pro - Labnet電動ピペッター FASTPETTE Pro - Labnet

25mlを3.2秒で吸い上げ・フル充電で約2,000回のピペッティング!!
人間工学に基づいて設計しているので、長時間のピペッティング作業による疲れを軽減させます。
0.5mlから100mlまでのピペットに対応しています。
フィルター及びピペットホルダーはオートクレーブ可能です。
最高速度で、25mlを3.2秒で吸い上げる事ができます。
用途に合わせて4種類

仕様●重量:220g(本体)●バッテリー:ニッケル水素電池●バッテリー使用時間:約8時間(充電時間:7~8時間)●フィルター:疎水性0.2μm PTFEフィルター●材質:ノーズコーン/ポリプロピレン、ピペットフォルダー/シリコン●構成:ピペッター本体、スタンド、電源ケーブル、0.2μm PTFE、マニュアル、保証書アズワン品番65-3812-35内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61833986BMP-7
65,800
64,980
71,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする