フエニックス・コンタクト
電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA770-EIPシリーズ
仕様
●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:75mm●精度:Class 0.5 s, Class 2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:EEM-MA770-EIP
アズワン品番
65-7353-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61834178
2907953
¥
195,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください