フエニックス・コンタクト
電力計 Eaton Fulleon デジタル EMproシリーズ
Modbus/TCP と PROFINET インターフェイスを内蔵したディスプレイなしの多機能エネルギー測定装置で、690 V までの低電圧設備の電気パラメータを測定します
仕様
●ディスプレイのタイプ:デジタル●フェーズの数:2, 3●奥行き:82mm●精度:クラス 0.5 S ( IEC62053-22 )、クラス 2 ( IEC62053-23 )●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:EMpro
アズワン品番
65-7314-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61834205
2907984
¥
148,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください