曜日別特売

電力用抵抗器 1.2kW 33Ω ±5% 1箱 5個入

電力用抵抗器 1.2kW 33Ω ±5% 1箱 5個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 33 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 1200 W です。寸法は 465 x 60 x 119 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS に

仕様●抵抗:33Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグアズワン品番65-7037-32内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61834564TE1200B33RJ
122,000
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする