用美(ヤマコー)
湯浴セット
風呂椅子に湯桶が収納できます。
天然素材を使用した製品の為、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。
仕様
●サイズ(約):湯桶/Φ18×H8.6cm 、風呂椅子/26×17×H21cm●重量(約):1.6kg●材質:湯桶/さわら 、風呂椅子/ひのき●生産国:日本●セット内容:湯桶×1・風呂椅子×1●箱入り
アズワン品番
65-4333-32
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61835027
#83698
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください