BELDEN
同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入
仕様
●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:Mini RG59●外径:4.04mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.012 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●耐火性:難燃性●速度比:0.82
アズワン品番
65-7363-65
内容量
1巻(305m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61837267
1855A 0101000
¥
231,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください