SAMTEC
同軸ケーブル BNC MCX 500mm
Samtec 50 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 316 ケーブルは、全長が 500 mm です。 動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様
●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:BNC●CN2:MCX●外径:2.54mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.25 dB●長さ:500mm●外被色:橙●動作温度 Max:+165℃
アズワン品番
65-7385-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61837346
RF316-04SP3-02SP1-0500
¥
3,510
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください