ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
導電性プラスチックポテンショメータ 10kΩ 1/8W
ポテンショメータ 10mm 0.125W 単回転 JC10シリーズ
センサ用ポテンショメータ O10mmのコンパクトサイズ
仕様
●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●回転数:1●定格電力:1/8W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:ピン●軸径:3 mm●許容差:±20%
アズワン品番
65-7169-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61839744
JC10-000-103N
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください