ビーエム機器
尿沈渣スピッツチューブ 17x105mm 10ml TYS-106シリーズ
尿沈渣スピッツチューブ
17x105mm
チューブ本体には、0.1ml・0.2ml目盛付
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●全長:105mm●外径:17.2mm●内径:14.5mm●材質:P.S●遠心耐性:純水時 1,500RCF(g)●温度耐性:-40℃~60℃●容量:10.0ml
アズワン品番
65-3854-58
内容量
1個(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61841914
TYS-106
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください