ビーエム機器
尿沈渣スピッツチューブ 17x105mm 10ml スポイト付 TYS-104シリーズ
尿沈渣スピッツチューブ
17x105mm
チューブ本体には、0.1ml・0.2ml目盛付
スポイト付
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●チューブ全長:105mm,外径:17.2mm,内径:14.5mm●スポイト全長:155.0mm,胴径:11.0mm●材質:P.S(チューブ)、P.E(スポイト)●遠心耐性:純水時 1,500RCF(g)●温度耐性:-40℃~60℃●容量:10.0ml
アズワン品番
65-3854-54
内容量
1個(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61841948
TYS-104
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください