住友電気工業(スミチューブ(R))
熱収縮チューブ 収縮前 2.7mm クリア 1袋 5個入
熱収縮チューブW (熱溶融チューブ入)
外層に内層を挿入した二層構造 起伏の大きい被覆物の充填に効果的
仕様
●スリーブ径:2.7mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:5:2●スリーブ長さ:300mm●材質:架橋ポリオレフィン
アズワン品番
65-7422-43
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61842316
W 2.5 X300L CLEAR/CLEAR
¥
680
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください